Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Abmantelungsmesser isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Abmantelungsmesser isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft 170 mm
Knipex Abmantelungsmesser isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft 170 mm
Knipex Abmantelungsmesser isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft 170 mm
Knipex Abmantelungsmesser isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft 170 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p404569
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 53 03
EAN/GTIN:
     4003773026549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
98 53 03 Abmantelungsmesser Ergonomisch gestaltete Griffform mit angenehm gestaltetem Abgleitschutz.
Mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente.
Gute Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Daumenmulde und "Fingerhaken" am Griffende.
Transparente Schutzkappe.
stabile, feststehende Hakenklinge.
geeignet für Rundkabel.
Klinge: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet.
- Klingenlänge: 28mm
- Radius: 7mm
- VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
64
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenmagazin:
Nein
Klinge schwenkbar:
Nein
Klingenvergütung:
ölgehärtet
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Länge geschlossen:
28
Schnitttiefe einstellbar:
Nein
Lieferumfang:
mit transparenter Schutzkappe
Gesamtlänge:
155
Hersteller:
Knipex
Griffe:
Mehrkomponenten-Griff
Klingenlänge:
28
Länge:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Universalmesserklingen, abisoliermesser knipex, abisoliermesser, Knipex, Abmantelungsmesser, isolierender, Mehrkomponenten-Griff,, VDE-geprüft, 170
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 9,27*
€ 10,99*
6
€ 5,95*
ab € 9,92*
€ 11,77*
3 Tage
53
10
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 11,77*
3 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 9,24*
€ 12,21*
5 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 9,46*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 65,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 59 01
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.