Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Schlosserhammer, Nr. 1 ES, 2.000 g, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Schlosserhammer, Nr. 1 ES, 2.000 g, 400 mm
Picard Schlosserhammer, Nr. 1 ES, 2.000 g, 400 mm
Picard Schlosserhammer, Nr. 1 ES, 2.000 g, 400 mm
Picard Schlosserhammer, Nr. 1 ES, 2.000 g, 400 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p404844
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     4016671000214
EAN/GTIN:
     4016671000214
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk.

  • Deutsche Form
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • Doppelt geschweifter Eschenstiel
  • DIN 1041

Anwendungsgebiete

Schlosser - Klempner

Werkstoff

Stiel

  • Esche
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 1041
Gewicht:
2000
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielmaterial:
Esche
Stielschutz:
Nein
Kanten abgeschliffen:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Mit Stielschutzhülse:
Nein
Hersteller:
Picard
Kopfgewicht:
2000 g
Weitere Suchbegriffe: 101, Picard, Schlosserhammer, Hammer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 31,96*
€ 42,54*
5 Tage
9
€ 4,79*
ab € 32,52*
€ 43,31*
€ 4,80*
ab € 32,62*
€ 43,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,00*
€ 44,07*
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 33,71*
€ 44,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0032700-0200
ab € 9,84*
Ähnlich
Picard
0000101-0050
ab € 8,81*
Ähnlich
Picard
0000102-0100
ab € 9,45*
Ähnlich
Ruthe
3001010119
ab € 2,91*
Ähnlich
Picard
0001202-0200
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.