Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Handwerker-Lasurpinsel 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Handwerker-Lasurpinsel 50 mm
Nölle Handwerker-Lasurpinsel 50 mm
Nölle Handwerker-Lasurpinsel 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p404992
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     56950
EAN/GTIN:
     4250560502827
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
Lasurpinsel Nr. 569

Stärke 8, dunkle Polyesterborste, für hochwertige Anstriche mit Holzschutz-Lacken und Lasuren, Messingzwinge, zweifarbiger Stiel.

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Borstenfassung:
Messingzwinge
SB-Verpackt:
Nein
Borstenlänge:
57
Borstenart:
Polyesterborste
Anwendung:
Hochwertige Anstriche mit Holzschutz-Lacken und Lasuren
Hersteller:
Nölle
Stärke:
8
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Synthetikpinsel, lackierpinsel, Nölle, Handwerker-Lasurpinsel, 50, mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
194
12
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,28*
2 Tage
261
72
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,30*
2 Tage
261
12
€ 5,45*
ab € 0,97*
€ 1,30*
6 Tage
259
12
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,34*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.