Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hesse Abisolierzange Sensor Spezial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hesse Abisolierzange Sensor Spezial
Hesse Abisolierzange Sensor Spezial
Hesse Abisolierzange Sensor Spezial
Hesse Abisolierzange Sensor Spezial
Artikel-Nr.:
     5417B-p405324
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     20300
EAN/GTIN:
     4011391203006
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit auswechselbaren Klingen. Kabelführung durch die Zangengriffe, dadurch ist eine beliebige Abisolierlänge möglich. Keine Einstellung auf Leiterquerschnitt erforderlich. Zum sicheren Abisolieren von geschirmten und ungeschirmten, halogenfreien Sensor-/Aktorkabeln mit PUR- oder PVC-Außenmantel und 3- bis 8-adrigem Kabelaufbau ohne Beschädigung der inneren Leiter oder des Schirmgeflechts.

Weitere Informationen:
Typ:
Abisolier-Zange
Gesamtlänge:
166 mm
Länge:
166
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zangenmaterial:
Kunststoff, glasfaserverstärkt
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Öffnungsfeder:
Ja
SB-Verpackt:
Ja
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anwendung:
Zum sicheren Abisolieren von geschirmten und ungeschirmten, halogenfreien Sensor-/Aktorkabeln mit PUR- oder PVC-Außenmantel und 3- bis 8-adrigem Kabelaufbau ohne Beschädigung der inneren Leiter oder des Schirmgeflechts mm²
Spannweite:
12
Werkstoff:
Kunststoff, glasfaserverstärkt
Hersteller:
Hesse
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
97
€ 6,90*
ab € 47,67*
€ 56,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,87*
€ 56,52*
2 Tage
118
€ 7,90*
ab € 47,81*
€ 56,59*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 48,28*
€ 57,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,50*
€ 57,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
29300
ab € 38,16*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,50*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.