| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p405361 Herst.-Nr.: 154003 A EAN/GTIN: 4044942096673 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rohrbieger Roller Arcus Biegegerät aus gehärtetem Stahl. Form- und druckstabile, hochgleitfähige Biegesegmente und Gleitstücke aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid. Lieferung inklusive Steckbolzen, Biegesegmente mit Gleitstücken, Biegespray und Stahlblechkasten. Zum kalten Ziehbiegen frei Hand oder stationär im Parallelschraubstock bis 180° von z. B.: Harten, halbharten und weichen Kupferrohren (auch dünnwandig) Ø 10-22 mm Weichen, ummantelten Kupferrohren (auch dünnwandig) Ø 10-18 mm Nichtrostenden Stahlrohren der Pressfitting-Systeme Ø 12-18 mm C-Stahlrohren der Pressfitting-Systeme (auch ummantelt bis Ø 18 mm) Ø 12-22 mm Weichen Präzisionsstahlrohren Ø 10-20 mm Elektroinstallationsrohren DIN EN 50086 Ø 16-20 mm Verbundrohren Ø 14-32 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Korpusvergütung: | gehärtet | Korpusmaterial: | Stahl | SB-Verpackt: | Nein | max. Arbeitsbereich: | 12 - 22 | Einsatzbereich: | Zum kalten Ziehbiegen frei Hand oder stationär im Parallelschraubstock von z. B.: Harten, halbharten und weichen Kupferrohren (auch dünnwandig) Ø 10–22 mm; Weichen, ummantelten Kupferrohren (auch dünnwandig) Ø 10–18 mm; nichtrostenden Stahlrohren der P... | Lieferumfang: | Biegerantrieb, Steckbolzen, Biegesegmente mit Gleitstücken, Biegespray und Stahlblechkasten | Material: | Stahl | Biegewinkel: | 180 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Roller, Set, Arcus, 12-15-18-22 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 547,13* | € 598,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 535,50* | € 599,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 583,72* | € 638,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 577,89* | € 645,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 705,40* | € 770,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|