Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ElaQprem Gummi-Platte ElaQpremS100SBR o.Einl 4 mm, 1,4 x 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ElaQprem Gummi-Platte ElaQpremS100SBR o.Einl 4 mm, 1,4 x 10 m
ElaQprem Gummi-Platte ElaQpremS100SBR o.Einl 4 mm, 1,4 x 10 m
ElaQprem Gummi-Platte ElaQpremS100SBR o.Einl 4 mm, 1,4 x 10 m
ElaQprem Gummi-Platte ElaQpremS100SBR o.Einl 4 mm, 1,4 x 10 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p406501
Hersteller:
     ElaQprem
Herst.-Nr.:
     4053569076432
EAN/GTIN:
     4053569076432
Suchbegriffe:
Bastel-Gummiplatte
Gummiplatte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge) 4mm
Gummi-Platten ElaQpremS100


65 ± 5 Shore A, Temperatureinsatz von -30 °C bis +70 °C.

Bei der Marke ElaQprem werden nur hochwertige Compounds, die einen möglichst großen Anwendungsbereich abdecken, verwendet.

- Gleichbleibende Produktqualität
- Compoundierung für möglichst umfassende Einsatzbedingungen
- Detaillierte Prüfung jedes Wareneinganges
- Für den jeweiligen Einsatz das passende Elastomer
- Speziell geeignet für den Einsatz im Innenbereich
- Dünstet nicht aus/keine Geruchsbildung

Weitere Informationen:
Länge:
10000
Material:
Gummi
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Ja
Breite:
1400
Farbe:
ohne Einlage
Stärke:
4
Weitere Suchbegriffe: platten (halbzeuge), S100, Gummimatten/Industriebedarf, Gummi-Platten, ElaQprem®S100, ElaQprem®, Gummiplatten/Gummimatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,30*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 22,13* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 278,97*
€ 331,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 276,29*
€ 328,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 250,02*
€ 297,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 237,22*
€ 282,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 221,30*
€ 263,35
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.