Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 60760 rot/weiss Warnband 33mx50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tesa 60760 rot/weiss Warnband 33mx50 mm
Tesa 60760 rot/weiss Warnband 33mx50 mm
Tesa 60760 rot/weiss Warnband 33mx50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p406998
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448085757
EAN/GTIN:
     4042448085757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
tesa Warnband 60760 • Weich-PVC-Klebeband mit modifizierter Naturkautschukklebemasse • Von Hand einreißbar • Bleifrei • Je nach Farbwahl und Anwendung geeignet als Markierungs- oder Warnband • Temporäre und allgemeine Gefahrenkennzeichnungen • Markierungen an mobilen und stationären Objekten
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Abmessung L x B:
33 m x 50 mm
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Tesa
Farbe:
rot/weiß
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,80*
€ 12,46*
2 Tage
42
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 12,78*
7 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 8,59*
€ 12,83*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,25*
€ 12,95*
Lager 5417
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 10,08*
€ 13,26*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,30546* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 79,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.