| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p412641 Herst.-Nr.: 4317784919647 EAN/GTIN: 4317784919647 |
| |
|
| | |
| HS-Holzspiralbohrer mit Aufsteckversenker-Satz Holzspiralbohrer WS • Zentrierspitze • Rückenfase für exakte Bohrung Aufsteckversenker HSS • 5-schneidig • 90° Spitzenwinkel • Rationelles Bohren und Senken in einem Arbeitsgang • Für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz Lieferung: In Kunststoffkasten. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Forum | Lieferumfang: | mit 6-kant-Schraubendreher | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Lieferung in: | Kunststoffbox | SB-Verpackt: | Ja | Anzahl der Teile: | 4 | Satzinhalt: | 5 | Anzahl: | 4-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteck-Versenker, Senker, HS, FORUM |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,71* | € 38,04* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 27,89* | € 38,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 41,05* | € 55,15* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,76* | € 57,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|