| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4147052 Herst.-Nr.: 4047883001447 EAN/GTIN: 4057223726305 |
| |
|
| | |
| Outdoor-Kehrblech verzinkt Das Outdoor-Kehrblech eignet sich zur Beseitigung von Verschmutzungen. • Robuste Ausführung • Verzinkt • Griff aus feingeschliffenen Buchenholz • Mit Aufhängeloch Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Material: | Stahl | Ausführung: | Kehrschaufel | Blattbreite: | 220 mm | Blattlänge: | 430 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: floraworld, 22cm, Stahlblech, m.Holzgriff |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,60* | € 3,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 3,32* | € 4,93* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 3,58* | € 5,29* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,73* | € 5,52* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,21* | € 5,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|