Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Stufenanlegeleiter, Stufenzahl 7, Standhöhe max. 0,91 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Stufenanlegeleiter, Stufenzahl 7, Standhöhe max. 0,91 m
Hymer Stufenanlegeleiter, Stufenzahl 7, Standhöhe max. 0,91 m
Hymer Stufenanlegeleiter, Stufenzahl 7, Standhöhe max. 0,91 m
Hymer Stufenanlegeleiter, Stufenzahl 7, Standhöhe max. 0,91 m
Hymer Stufenanlegeleiter, Stufenzahl 7, Standhöhe max. 0,91 m
Hymer Stufenanlegeleiter, Stufenzahl 7, Standhöhe max. 0,91 m
Hymer Stufenanlegeleiter, Stufenzahl 7, Standhöhe max. 0,91 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p4147348
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     601207
EAN/GTIN:
     4019502339552
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Leiterinnenbreite 357 mm.
  • D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme.
  • Stufen aus stark profiliertem Strangpressprofil.
  • Achtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorder- und Hinterkante mit Holm bündig.
  • Mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe.
  • Zusätzliche Lochung für zweites Paar Einhängehaken zur senkrechten Lagerung vorhanden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stufen
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Reichhöhe max.:
2,91 mm
Standhöhe:
0,91
Anzahl Stufen:
7
Grundpreis:
Nein
Arbeitshöhe max.:
2,41
Hersteller:
Hymer
Gewicht:
4,7
Stufentiefe:
80 mm
Arbeitshöhe:
2,4 m
Breite:
425 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 133,32*
€ 181,68*
9 Tage
23
Frei Haus
ab € 150,27*
€ 187,77*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 158,16*
€ 218,74*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 176,24*
€ 220,10*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054630
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.