Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. 4XL rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. 4XL rot
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. 4XL rot
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. 4XL rot
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. 4XL rot
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. 4XL rot
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. 4XL rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p4147453
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0269002010
EAN/GTIN:
     4045981159466
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269

Ausführung:
  • Funktionelles T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, in edler Single-Jersey-Optik und Nackenband
  • Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sind mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt
  • Hergestellt durch ein spezielles Strickverfahren, bei dem zwei Garne zu einem Cotton-Tec-Double-Face-Material verarbeitet werden. 
  • Dabei entsteht an der Außenseite eine besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und an der Innenseite eine Mesh-Lage aus der Funktionsfaser TRIACTIVE
  • Dadurch ist das T-Shirt temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunstet
  • Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material: 
  • 50 % Baumwolle
  • 50 % Polyester 
  • Gewicht: 185 g/m² 

Ausrüstung:
  • einlaufvorbehandelt Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv 
  • Passform: Regular Fit Zertifikate: OEKO-TEX STANDARD 100 
  • Waschtemperatur: 40 °C 
  • Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
002
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
HAKRO
Größe:
4XL
Farbe:
rot
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewicht:
185 g/m²
Form:
kurzarm
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: hakro herren-shirt, herren shirt, herren-t-shirts 4xl, HAKRO, Cotton, Tec, T-Shirt, Herren, #269
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,16*
€ 15,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,87*
€ 16,06*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,91*
€ 16,17*
10 Tage
40
€ 5,90*
ab € 12,15*
€ 17,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,58*
€ 20,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0269001008
ab € 9,86*
Ähnlich
Hakro
0269001009
ab € 10,85*
Ähnlich
Hakro
0269001010
ab € 10,88*
Ähnlich
Hakro
0269001011
ab € 11,84*
Ähnlich
Hakro
0269001012
ab € 11,88*
Ähnlich
Hakro
0269001006
ab € 9,88*
Ähnlich
Hakro
0269001005
ab € 9,91*
Ähnlich
Hakro
0269001004
ab € 9,90*
Ähnlich
Hakro
0269001007
ab € 9,91*
Ähnlich
Hakro
0269001003
ab € 9,97*
Ähnlich
Hakro
0269002008
ab € 9,88*
Ähnlich
Hakro
0269002009
ab € 10,86*
Ähnlich
Hakro
0269002006
ab € 9,94*
Ähnlich
Hakro
0269002005
ab € 9,91*
Ähnlich
Hakro
0269002004
ab € 9,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.