Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. M royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. M royalblau
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. M royalblau
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. M royalblau
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. M royalblau
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. M royalblau
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. M royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p4147468
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0269010005
EAN/GTIN:
     4045981159619
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269

Ausführung:
  • Funktionelles T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, in edler Single-Jersey-Optik und Nackenband
  • Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sind mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt
  • Hergestellt durch ein spezielles Strickverfahren, bei dem zwei Garne zu einem Cotton-Tec-Double-Face-Material verarbeitet werden. 
  • Dabei entsteht an der Außenseite eine besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und an der Innenseite eine Mesh-Lage aus der Funktionsfaser TRIACTIVE
  • Dadurch ist das T-Shirt temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunstet
  • Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material: 
  • 50 % Baumwolle
  • 50 % Polyester 
  • Gewicht: 185 g/m² 

Ausrüstung:
  • einlaufvorbehandelt Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv 
  • Passform: Regular Fit Zertifikate: OEKO-TEX STANDARD 100 
  • Waschtemperatur: 40 °C 
  • Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)
Weitere Informationen:
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
010
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
HAKRO
Größe:
M
Farbe:
royalblau
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewicht:
185 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, hakro herren-shirt marine, damen shirt, damen-shirt blau, HAKRO, Cotton, Tec, T-Shirt, Herren, #269
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,18*
€ 14,52*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,46*
€ 15,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,94*
€ 15,58*
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 15,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,25*
€ 18,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0269001008
ab € 10,15*
Ähnlich
Hakro
0269001009
ab € 11,17*
Ähnlich
Hakro
0269001010
ab € 11,22*
Ähnlich
Hakro
0269001011
ab € 12,29*
Ähnlich
Hakro
0269001012
ab € 12,30*
Ähnlich
Hakro
0269001006
ab € 10,18*
Ähnlich
Hakro
0269001005
ab € 10,19*
Ähnlich
Hakro
0269001004
ab € 10,19*
Ähnlich
Hakro
0269001007
ab € 10,12*
Ähnlich
Hakro
0269001003
ab € 10,11*
Ähnlich
Hakro
0269002008
ab € 10,19*
Ähnlich
Hakro
0269002009
ab € 11,11*
Ähnlich
Hakro
0269002006
ab € 10,13*
Ähnlich
Hakro
0269002005
ab € 10,16*
Ähnlich
Hakro
0269002004
ab € 10,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.