Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Winterjacke Damen JN1167 Gr. XS deep-forest/yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Winterjacke Damen JN1167 Gr. XS deep-forest/yellow
James & Nicholson Winterjacke Damen JN1167 Gr. XS deep-forest/yellow
James & Nicholson Winterjacke Damen JN1167 Gr. XS deep-forest/yellow
James & Nicholson Winterjacke Damen JN1167 Gr. XS deep-forest/yellow
James & Nicholson Winterjacke Damen JN1167 Gr. XS deep-forest/yellow
James & Nicholson Winterjacke Damen JN1167 Gr. XS deep-forest/yellow
James & Nicholson Winterjacke Damen JN1167 Gr. XS deep-forest/yellow
Artikel-Nr.:
     5417B-p4147998
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223737530
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
James & Nicholson Winterjacke Damen JN1167 

Ausführung:
  • Rip-Stop-Gewebe
  • Wasser- und schmutzabweisend durch BIONIC - FINISHECO
  • Futterstoff in Kontrastfarbe
  • Angeschnittene, regulierbare Kapuze
  • Elastische, innenliegende Armbündchen
  • 2-Wege- Reißverschluss
  • durchgehende Windschutzblende mit Kinnschutz
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche
  • Weitenregulierung am Saum
  • Reißverschlüsse: YKK
  • leicht tailliert

Material: 
Oberstoff: 100% Polyester (recycelt)
Futterstoff: 100% Polyester (recycelt)
Wattierung: 100% Polyester


Weitere Informationen:
Form:
langarm
Internetfarbe:
grün
Größe:
XS
Farbe:
deep-forest/yellow
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.