| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p4148073 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223758054 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | James & Nicholson Softshellweste Herren JN1170
Ausführung: - Angenehm weiches 3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran
- Wind- und wasserdicht (5.000mm Wasserssäule), atmungsaktiv
- und wasserdampfdurchlässig (3.000g/m²/24h)
- Nähte nicht versiegelt
- Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil
- Stehkragen
- 2 seitliche Taschen und 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- Durchgehend hinterlegter 2-Wege-Reißverschluss mit Kinnschutz
- Elastische Kordel am Saum zur Weitenregulierung
- Reißverschluss zur Veredelung im Vorderteil
- Reißverschlüsse: YKK
Material: Oberstoff (290 g/m²): 100% Polyester (recycelt)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Wassersäule: | 5.000 mm | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | 3XL | Farbe: | black | Gewicht: | 290 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | ärmellos | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | Weste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |