Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 Gr. S black-melange/black/silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 Gr. S black-melange/black/silver
James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 Gr. S black-melange/black/silver
James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 Gr. S black-melange/black/silver
James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 Gr. S black-melange/black/silver
James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 Gr. S black-melange/black/silver
Artikel-Nr.:
     5417B-p4148459
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223755862
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
James & Nicholson Fleecejacke Herren JN1818 

Ausführung: 
  • Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melangeoptik
  • Außenseite glatte, strukturierte Optik
  • Innenseite flauschig weich angeraut
  • 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, 2 Innentaschen
  • Brusttasche aus Webstoff mit kontrastfarbigem Reißverschluss
  • Kontrastnähte
  • Stehkragen
  • Durchgehend hinterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
  • Reißverschlüsse: YKK

Material: 
Oberstoff (230 g/m²): 80% Polyester (recycelt), 20% Polyester

Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Größe:
S
Farbe:
black-melange/black/silver
Form:
langarm
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
80% Polyester / 20% Polyester
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, fleece jacke grau s, herren jacke, herren-jacke größe s, James, &, Nicholson, Herren, JN1818
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.