| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4148697 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223749656 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Damen JN1819
Softshelljacke im attraktiven Materialmix
Ausführung: - Pflegeleichtes 2-Lagen Softshellmaterial kombiniert mit gesteppen Einsätzen im Vorder- und Rückenteil
- Wasser- und schmutzabweisend durch BIONIC-FINISHECO
- Wärmende DuPontSorona Wattierung
- Stehkragen
- Durchgehend unterlegter 2-Wege Reißverschluss mit Windschutzblende und Kinnschutz
- Weitenregulierung am Saum
- Seitentaschen und Brusttasche mit Reißverschluss, 1 Innentasche mit Klettverschluss
- Reflexelemente (keine Schutzfunktion, keine PSA) an Vorder- und Rückenteil
- Reißverschluss zur Rückenveredelung
- Reißverschlüsse: YKK
- leicht tailliert
Material: Oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester (recycelt) Oberstoff 2: 100% Polyester (recycelt) Futterstoff: 100% Polyester (recycelt) Wattierung: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | black/neon-yellow | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 280 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | XL | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, softshell-jacke xl schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz, James, &, Nicholson, Materialmix, Damen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,54* | € 59,36* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,60* | € 65,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|