Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Workwear Polo Herren JN1826 Gr. 2XL white/carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Workwear Polo Herren JN1826 Gr. 2XL white/carbon
James & Nicholson Workwear Polo Herren JN1826 Gr. 2XL white/carbon
James & Nicholson Workwear Polo Herren JN1826 Gr. 2XL white/carbon
James & Nicholson Workwear Polo Herren JN1826 Gr. 2XL white/carbon
James & Nicholson Workwear Polo Herren JN1826 Gr. 2XL white/carbon
James & Nicholson Workwear Polo Herren JN1826 Gr. 2XL white/carbon
James & Nicholson Workwear Polo Herren JN1826 Gr. 2XL white/carbon
Artikel-Nr.:
     5417B-p4148938
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223754414
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
James & Nicholson Workwear Polo Herren JN1826

Strapazierfähiges und pflegeleichtes Polo mit Kontrasteinsätzen

Ausführung:
  • Materialmix aus gekämmter, ringgesponnener BIO-Baumwolle und recyceltem Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
  • Kontrastfarbige Einsätze an Seite und Schulter
  • Gestrickter Polokragen, Necktape
  • Knopfleiste mit 3 Knöpfen
  • 60°C waschbar, trocknergeeignet
Material:
Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester (recycelt)
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
2XL
Farbe:
white/carbon
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewicht:
200 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt weiss, James, &, Nicholson, Workwear, Polo, Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.