Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Polo in Signalfarben Herren JN1830 Gr. L neon-orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Polo in Signalfarben Herren JN1830 Gr. L neon-orange
James & Nicholson Polo in Signalfarben Herren JN1830 Gr. L neon-orange
James & Nicholson Polo in Signalfarben Herren JN1830 Gr. L neon-orange
James & Nicholson Polo in Signalfarben Herren JN1830 Gr. L neon-orange
James & Nicholson Polo in Signalfarben Herren JN1830 Gr. L neon-orange
James & Nicholson Polo in Signalfarben Herren JN1830 Gr. L neon-orange
James & Nicholson Polo in Signalfarben Herren JN1830 Gr. L neon-orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p4148963
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223751963
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
James & Nicholson Polo in Signalfarben Herren JN1830

Ausführung:
  • Pflegeleicht und strapazierfähig
  • Materialmix aus Polyester und Baumwolle
  • Gestrickter Polokragen und Armbündchen
  • Necktape
  • Knopfleiste mit 3 Knöpfen
Material:
Oberstoff (200 g/m²): 80% Polyester, 20% Baumwolle
Weitere Informationen:
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
L
Farbe:
neon-orange
Material:
80% Polyester / 20% Baumwolle
Gewicht:
200 g/m²
Form:
kurzarm
Internetfarbe:
orange
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt l, herren poloshirt, herren-poloshirt orange, James, &, Nicholson, Polo, in, Signalfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.