Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EXPERT S471 Standard Block, 97 x 69 x 26 mm, fein, 20-tlg. Für Handschleifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch EXPERT S471 Standard Block, 97 x 69 x 26 mm, fein, 20-tlg. Für Handschleifen
Bosch EXPERT S471 Standard Block, 97 x 69 x 26 mm, fein, 20-tlg. Für Handschleifen
Bosch EXPERT S471 Standard Block, 97 x 69 x 26 mm, fein, 20-tlg. Für Handschleifen
Bosch EXPERT S471 Standard Block, 97 x 69 x 26 mm, fein, 20-tlg. Für Handschleifen
Bosch EXPERT S471 Standard Block, 97 x 69 x 26 mm, fein, 20-tlg. Für Handschleifen
Bosch EXPERT S471 Standard Block, 97 x 69 x 26 mm, fein, 20-tlg. Für Handschleifen
Bosch EXPERT S471 Standard Block, 97 x 69 x 26 mm, fein, 20-tlg. Für Handschleifen
Artikel-Nr.:
     5417B-p4154802
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901178
EAN/GTIN:
     4059952545165
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier - Manchmal gibt es keine Alternative zum Handschleifen.
Das Problem war, dass sich herkömmliche Schleifblätter beim Schleifen von Rundungen und Kanten schnell abgenutzt haben.
Oft waren sie auch zugesetzt oder brachen.
Die einzige Lösung war, viele Schleifblätter zu kaufen, was zu einem hohen Verbrauch und viel Abfall führte.
Heute gibt es Schleif-Schaumstoffe mit Bosch Surface Structure.
Die Bosch Surface Structure kombiniert fortschrittliche Techniken für die Verbindung sowie Oberflächenbeschichtung, um das Korn bestmöglich auf der Unterlage zu fixieren.
Sie ist so stark, dass das Bosch EXPERT Standard Block Schleifpad beim Schleifen um Kanten und Ecken keine Körnung verliert.
Zudem wird das Verstopfen des Schleifschwamms minimiert, da Staub einfach ausgeklopft oder abgewaschen werden kann.
Es gibt auch Formen für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche.
Quadratische Schleifschwämme sind ideal zum Schleifen von ebenen Flächen und 90-Grad-Kanten.
Der Bosch EXPERT Schleif-Schaumstoff Standard Block ist eine Revolution beim Handschleifen.
Wenn du ihn einmal verwendet hast, möchtest du nie wieder etwas anderes.

Längere Lebensdauer beim Schleifen von Holz und Farbe - Die Bosch Surface Structure kombiniert fortschrittliche Techniken für die Verbindung sowie Oberflächenbeschichtung, um das Korn bestmöglich auf der Unterlage zu fixieren.
Sie ist so stark, dass das Bosch EXPERT Standard Block Schleifpad beim Schleifen um Kanten und Ecken keine Körnung verliert.
Zudem wird das Verstopfen des Schleifschwamms minimiert, da Staub einfach ausgeklopft oder abgewaschen werden kann.
Es gibt auch Formen für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bosch
Korngröße:
fein
Breite:
97
Länge:
69
Ausführung:
Zubehör Handschleifer
Höhe:
26
Weitere Suchbegriffe: Schleifgummi, Schleifklotz, Schleifkork, Schleifschwamm, bosch schleifschwamm, schleifschwamm, schleifklotz vlies, Bosch, EXPERT, S471, Standard, Block,, 97
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 0,95*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 0,98*
Lager 5417
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 1,03*
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,04*
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.