Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EXPERT N880 Vliesrolle zum Handschleifen, 115 mm x 10 m, Reinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch EXPERT N880 Vliesrolle zum Handschleifen, 115 mm x 10 m, Reinigung
Bosch EXPERT N880 Vliesrolle zum Handschleifen, 115 mm x 10 m, Reinigung
Bosch EXPERT N880 Vliesrolle zum Handschleifen, 115 mm x 10 m, Reinigung
Bosch EXPERT N880 Vliesrolle zum Handschleifen, 115 mm x 10 m, Reinigung
Bosch EXPERT N880 Vliesrolle zum Handschleifen, 115 mm x 10 m, Reinigung
Bosch EXPERT N880 Vliesrolle zum Handschleifen, 115 mm x 10 m, Reinigung
Bosch EXPERT N880 Vliesrolle zum Handschleifen, 115 mm x 10 m, Reinigung
Artikel-Nr.:
     5417B-p4154834
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901226
EAN/GTIN:
     4059952571959
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifvliesrolle
Schleifvliesband
Vlies-Schleifband
Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch J475 Handschleifblatt - Hochwertige Metallarbeiten erfordern ein hochqualitatives Finish – und dafür benötigst du ein gutes, gleichmäßiges Schleifmittel.
Die EXPERT N880 ist nicht nur gut, wenn sie zum ersten Mal aus der Verpackung genommen wird.
Sie bleibt über eine lange Lebensdauer gut erhalten und liefert ein gleichmäßiges Finish.
Das EXPERT N880 Vliespad ist ein Beispiel für die Bosch Surface Structure: Sie kombiniert die neueste Schleiftechnologie und Fertigungskompetenz in einem einzigen, besonders haltbaren Vlies.
Mit dem dreidimensionalen Produkt mit Cross-Laying-Technologie sparen Profis dank der langanhaltenden Leistung Geld.
Außerdem müssen sie sich nicht mehr über Handschleifblätter, die Körner verlieren, ärgern.
Egal, ob du eine Metallkomponente mit Präzision fertigstellst, ein Werkstück reinigst oder eine schwer zugängliche Oberfläche schleifst – die EXPERT N880 ist auf lange Sicht die beste Wahl.

Hohe Lebensdauer bei Endbearbeiten von Metall - Das EXPERT N880 Vliespad ist ein Beispiel für die Bosch Surface Structure: Sie kombiniert die neueste Schleiftechnologie und Fertigungskompetenz in einem einzigen, besonders haltbaren Vlies.
Mit dem dreidimensionalen Produkt mit Cross-Laying-Technologie sparen Profis dank der langanhaltenden Leistung Geld.
Außerdem müssen sie sich nicht mehr über Handschleifblätter, die Körner verlieren, ärgern.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bosch
Korngröße:
Reinigung
Breite:
115
Ausführung:
Zubehör Handschleifer
Grundpreis:
Ja
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Vliesband, schleifvliesband, Bosch, EXPERT, N880, Vliesrolle, zum, Handschleifen,
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
47
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,31*
€ 26,77*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,39*
€ 26,78*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 19,55*
€ 27,11*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,22*
€ 27,29*
3 Tage
48
pro Stück
€ 5,45*
ab € 20,94*
€ 28,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,922* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.