Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. L grey-melange/anthracite-melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. L grey-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. L grey-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. L grey-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. L grey-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. L grey-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. L grey-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. L grey-melange/anthracite-melange
Artikel-Nr.:
     5417B-p4155843
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223748079
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741

Ausführung:
  • Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melangeoptik
  • Vorder-, Rückenteil und Kragen in gestepptem Karodesign
  • Kontrastfarbige Flatlocknähte am Ärmel
  • Durchgehend hinterlegter Reißverschluss
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen
  • taillierter Schnitt
Material:
Oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester
Oberstoff 2: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyamid
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Gewicht:
280 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
L
Farbe:
grey-melange/anthracite-melange
Material:
100% Polyester
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke damen, fleece jacke, James, &, Nicholson, Strickfleecejacke, Damen, JN741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.