Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Strickfleecejacke Herren JN742 Gr. S red-melange/anthracite-melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Strickfleecejacke Herren JN742 Gr. S red-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Herren JN742 Gr. S red-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Herren JN742 Gr. S red-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Herren JN742 Gr. S red-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Herren JN742 Gr. S red-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Herren JN742 Gr. S red-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Herren JN742 Gr. S red-melange/anthracite-melange
Artikel-Nr.:
     5417B-p4155897
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223747959
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
James & Nicholson Strickfleecejacke Herren JN742

Ausführung:
  • Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melangeoptik
  • Vorder-, Rückenteil und Kragen in gestepptem Karodesign
  • Kontrastfarbige Flatlocknähte am Ärmel
  • Durchgehend hinterlegter Reißverschluss
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen
Material:
Oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester
Oberstoff 2: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyamid
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
S
Farbe:
red-melange/anthracite-melange
Material:
100% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke rot gr. sn, fleece jacke, fleece jacke herren, James, &, Nicholson, Strickfleecejacke, Herren, JN742
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.