Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Herren JN756 Gr. 4XL brown


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Herren JN756 Gr. 4XL brown
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Herren JN756 Gr. 4XL brown
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Herren JN756 Gr. 4XL brown
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Herren JN756 Gr. 4XL brown
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Herren JN756 Gr. 4XL brown
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Herren JN756 Gr. 4XL brown
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Herren JN756 Gr. 4XL brown
Artikel-Nr.:
     5417B-p4156087
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223743586
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Herren JN756

Ausführung:
  • Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite
  • Doppellagige Kapuze mit Kordelzug
  • Kängurutasche, Necktape
  • Bündchen mit Elasthan
  • Tear off! - Label
Material:
Oberstoff (280 g/m²): 80% Baumwolle, 20% Polyester
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
braun
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
4XL
Farbe:
brown
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke 4xl, sweat jacke, sweatjacke khaki, James, &, Nicholson, mit, Kapuze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.