Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Herren JN756 Gr. 2XL brown


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Herren JN756 Gr. 2XL brown
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Herren JN756 Gr. 2XL brown
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Herren JN756 Gr. 2XL brown
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Herren JN756 Gr. 2XL brown
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Herren JN756 Gr. 2XL brown
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Herren JN756 Gr. 2XL brown
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Herren JN756 Gr. 2XL brown
Artikel-Nr.:
     5417B-p4156219
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223744903
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
James & Nicholson Sweatjacke mit Kapuze Herren JN756

Ausführung:
  • Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite
  • Doppellagige Kapuze mit Kordelzug
  • Kängurutasche, Necktape
  • Bündchen mit Elasthan
  • Tear off! - Label
Material:
Oberstoff (280 g/m²): 80% Baumwolle, 20% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
brown
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
braun
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, James, &, Nicholson, mit, Kapuze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.