Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4" Bits konisch, für TORX-Schrauben 25 mm - T10, Farbkodierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1/4" Bits konisch, für TORX-Schrauben 25 mm - T10, Farbkodierung
Bahco 1/4" Bits konisch, für TORX-Schrauben 25 mm - T10, Farbkodierung
Bahco 1/4" Bits konisch, für TORX-Schrauben 25 mm - T10, Farbkodierung
Bahco 1/4" Bits konisch, für TORX-Schrauben 25 mm - T10, Farbkodierung
Bahco 1/4" Bits konisch, für TORX-Schrauben 25 mm - T10, Farbkodierung
Artikel-Nr.:
     5417B-p4156644
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59S/T10CS
EAN/GTIN:
     7314150444014
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 10
  • TORX-Bits
  • 1/4 "Sechskantantrieb. DIN 3126, ISO 1173, Ausführung C 6.3
  • Das konische TORX-Design erzeugt einen Halteeffekt für einen besseren Sitz des Bits in der Schraube und hält die Schraube mit absoluter Sicherheit fest am Bit
  • Die Farbcodierung der Bits hilft dabei, die Größe schnell zu unterscheiden
  • Für alle Anwendungen in Handwerk und Industrie
  • Hochleistungslegierter Stahl
  • Zinkphosphat-Finish
  • Erhältlich als 10-teiliger Satz in Kunststoffhalter
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Torx
Antriebsgröße (Gewindegröße):
6,3
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Verpackungseinheit (Stück):
10
Grundpreis:
Nein
Abtriebsgröße:
10
Weitere Suchbegriffe: bit (torx), Bahco, 1/4", Bits, konisch,, für, TORX-Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 14,07*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,79*
€ 14,17*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.