Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Werkstattwagen mit Allzweck-Werkzeugsatz - 560-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Werkstattwagen mit Allzweck-Werkzeugsatz - 560-tlg.
Bahco Werkstattwagen mit Allzweck-Werkzeugsatz - 560-tlg.
Bahco Werkstattwagen mit Allzweck-Werkzeugsatz - 560-tlg.
Bahco Werkstattwagen mit Allzweck-Werkzeugsatz - 560-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p4156836
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150437412
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
  • Großer Werkstattwagen E77 Serie mit 9 Schubladen + Aufsatz E87 Serie mit 4 Schubladen + 12 Werkzeugeinlagen mit 560 Werkzeugen
  • Das doppelwandige Gehäuse schützt bei Kollisionen, so dass die Schubladen auch weiterhin geöffnet werden können
  • Spezielles Schließsystem verhindert das Umkippen des Werkstattwagens, da immer nur eine Schublade zeitgleich geöffnet sein kann
  • Vollständig öffnende Schubladen mit stoßdämpfendem Kantenschutz
  • Das Schubladen-Verriegelungssystem hält die Schubladen automatisch geschlossen, selbst wenn der Wagen sich bewegt
  • Räder mit Doppelbremssystem sorgen dafür, dass der Wagen sicher auf einer Stelle stehen bleibt
  • Zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten mit Seitenablagen, Zubehör und speziellen Arbeitsplatten
  • Mit dem modularen Zubehör kann jeder Werkstattwagen perfekt auf den Job abgestimmt werden
  • Schließsystem mit elektronischer Zugriffskontrolle erhältlich
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung außen und innen für bestmöglichen Rostschutz
  • Das doppelwandige Gehäuse schützt bei Kollisionen, so dass die Schubladen auch weiterhin geöffnet werden können
  • Arbeitsfläche mit Antirutsch-Beschichtung, kann durch eine Edelstahl- / MDF- oder Vollholz-Arbeitsplatte ersetzt werden
  • Inhalt: Werkzeugeinlagen FF1ASET-XLARGE
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Höhe:
1360
Tiefe:
820
Gesamtlänge:
820
Breite:
510
Gewicht:
220,6
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
560
Grundpreis:
Nein
Modell:
weitere
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bahco werkstattwagen, werkstattwagen, Bahco, mit, Allzweck-Werkzeugsatz, -, 560-tlg.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 5.641,15*
€ 5.882,07*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.823,68*
€ 6.088,62*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.882,07*
€ 6.999,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.828,19*
€ 6.935,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.694,31*
€ 6.776,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.648,21*
€ 6.721,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.641,15*
€ 6.712,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.