Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Werkstattwagen mit Allzweck-Werkzeugsatz - 346-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Werkstattwagen mit Allzweck-Werkzeugsatz - 346-tlg.
Bahco Werkstattwagen mit Allzweck-Werkzeugsatz - 346-tlg.
Bahco Werkstattwagen mit Allzweck-Werkzeugsatz - 346-tlg.
Bahco Werkstattwagen mit Allzweck-Werkzeugsatz - 346-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p4157340
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150437429
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstattwagen Einlagen
Modul Werkzeuge
  • Großer Werkstattwagen E72 Serie mit 7 Schubladen + 6 Werkzeugeinlagen mit 346 Werkzeugen
  • Vollständig öffnende Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen und einer Kapazität von bis zu 30 kg pro Schublade
  • Die Gummirollen sorgen für maximale Stabilität und leichte Manövrierbarkeit des Werkstattwagens auch auf unebenen Untergründen
  • Zusätzliches Zubehör kann an den perforierten Seitenwänden angebracht werden
  • Stabiles Verschlusssystem schützt das Werkzeug vor Diebstahl
  • Der Kantenschutz an den Seiten schützt vor Verletzungen und Schäden an Objekten in der Umgebung
  • Das doppelwandige Gehäuse schützt bei Kollisionen, so dass die Schubladen auch weiterhin geöffnet werden können
  • Arbeitsfläche mit Antirutsch-Beschichtung, kann durch eine Edelstahl- / MDF- oder Vollholz-Arbeitsplatte ersetzt werden
  • Inhalt: Werkzeugeinlagen FF1ASET-LARGE
  • Contents: FF1ASET-LARGE composition
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
346
Mit Griff:
Ja
Grundpreis:
Nein
Modell:
weitere
Hersteller:
Bahco
Höhe:
952
Tiefe:
782
Gesamtlänge:
782
Breite:
510
Gewicht:
100
Ausführung:
bestückt
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bahco werkstattwagen, werkstattwagen, Bahco, mit, Allzweck-Werkzeugsatz, -, 346-tlg.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.424,89*
€ 2.606,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.489,44*
€ 2.694,48*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.606,50*
€ 3.101,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.584,99*
€ 3.076,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.490,89*
€ 2.964,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.442,99*
€ 2.907,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.424,89*
€ 2.885,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.