Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÜTTE Spültischarmatur ND CORNWALL Edelstahloptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHÜTTE Spültischarmatur ND CORNWALL Edelstahloptik
SCHÜTTE Spültischarmatur ND CORNWALL Edelstahloptik
SCHÜTTE Spültischarmatur ND CORNWALL Edelstahloptik
Artikel-Nr.:
     5417B-p4158740
Hersteller:
     SCHÜTTE
Herst.-Nr.:
     4008431791296
EAN/GTIN:
     4008431791296
Suchbegriffe:
Schwenkventil
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültischarmatur Cornwall • Elegante Standarmatur mit hohem Rundbogenauslauf und 360° Schwenkbereich für einen komfortablen Aktionsradius • Energiesparend durch Cold-Start-Funktion - nur Zufluss von Kaltwasser bei Hebel-Mittelstellung • Einhand-Bedienung für mehr Bewegungsfreiheit im Spülbereich • Qualität: geräuscharme, auswechselbare Kartusche mit langlebigen, keramischen Dichtungen zur präzisen Regelung der Durchflussmenge und der Wassertemperatur • Entspricht den Bestimmungen der deutschen Trinkwasserverordnung • Komponenten mit Wasserkontakt sind KTW und W270 geprüft • Die Niederdruck-Armatur CORNWALL verfügt über einen Kalt- und einen Warmwasseranschluss (zwei Flexschläuche im Lieferumfang) • Vollständiges Montageset und eine leicht verständliche Montageanleitung machen die Installation zum Kinderspiel • Nur geeignet für drucklose Untertischgeräte
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
SCHÜTTE
Farbe:
edelstahloptik
Ausführung:
Niederdruck
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhebelmischer, spültisch einarmarmatur niederdruck, spültisch einarmarmatur, SCHÜTTE, Spültischarmatur, ND, CORNWALL, Edelstahloptik
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 64,34*
€ 82,24*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,53*
€ 84,85*
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 66,63*
€ 85,22*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 66,17*
€ 89,42*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 70,43*
€ 89,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.