Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Bestückter Werkstattwagen "RedLine" 171-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projahn Bestückter Werkstattwagen "RedLine" 171-tlg.
Projahn Bestückter Werkstattwagen "RedLine" 171-tlg.
Projahn Bestückter Werkstattwagen "RedLine" 171-tlg.
Projahn Bestückter Werkstattwagen "RedLine" 171-tlg.
Projahn Bestückter Werkstattwagen "RedLine" 171-tlg.
Projahn Bestückter Werkstattwagen "RedLine" 171-tlg.
Projahn Bestückter Werkstattwagen "RedLine" 171-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p415883
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5901-111
EAN/GTIN:
     4000146591055
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen projahn
werkstattwagen
Bestückter Werkstattwagen "RedLine" 171tlg

Inhalt:
Bestückung 5995-011: bestehend aus 5999-111 + 5999-131 + 5999-191 + 5999-011 + 5999-321 + 5999-021 + 5999-082 + 5999-065 + 5999-101
Einlage 5999-111
Knarre, Steckgriff, Gleitgriff, Innensechskantschlüssel-Satz 9-tlg.
Verlängerung 50 - 100 mm - Stecknuss Bit Adapter 50 mm
Kardangelenk, Innen TX Nüsse E4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11
6-kant Nüsse 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
Bit-Nüsse: PH1 - 2 - 3 - PZ1 - 2 - 3 - Schlitz 4 - 5,5 - 6,5 mm
TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Einlage 5999-131
Knarre, T-Gleitadapter, Verlängerung 125 - 250 mm
Kardangelenk, 6-kant Nüsse 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Einlage 5999-191
Innensechskant-Bit-Nuss 60 mm lang 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
Innensechskant-Bit-Nuss 100 mm lang 6 - 8 - 10 - 12 mm
TX-Bit-Nuss 60 mm lang
TX20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
TX-Bit-Nuss 100 mm lang TX30 - 40 - 50 - 60
Vielzahn-Bit-Nuss 60 mm lang M5 - 6 - 8 - 10
Vielzahn-Bit-Nuss 100 mm lang M6 - 8 - 10 - 12
Innen-TX-Nüsse E12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24
Einlage 5999-011
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
Einlage 5999-321
20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
Einlage 5999-021
6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 mm
Einlage 5999-082
1 Kombizange 185 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Telefonzange 205 mm (4505-200)
1 Wasserpumpenzange 245 mm
Einlage 5999-065
PH Nr. 1 - 2 - 3
PZ Nr. 1 - 2 - 3
Schlitz 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8,0 mm
Einlage 5999-101
Schlosserhammer 500 g
Kunststoffhammer 35 cm
Splintentreiber 3 - 4 - 5 - 6 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
163
Modell:
RedLine
Hersteller:
Projahn
Ausführung:
bestückt
Weitere Suchbegriffe: Projahn, Bestückter, "RedLine" 171-tlg.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.194,96*
€ 1.319,79*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.192,04*
€ 1.324,98*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,79*
€ 1.570,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,66*
€ 1.540,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,23*
€ 1.461,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,08*
€ 1.435,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,96*
€ 1.422,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.