| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4160284 Herst.-Nr.: 4317784968256 EAN/GTIN: 4317784968256 |
| |
|
| | |
| Sichtlagerbox ProfiPlus • Material: Polypropylen • Durchgehende Führungsschiene • Mit großer Griffmulde an der Vorderseite • Mit Hohlkammerprofil am Eingriff (mehr Formstabilität) • Geprüfte Sicherheit: TÜV/GS-Zeichen und www.tuv.com - ID.-Nr.: 2811207400 • Medienbeständigkeit: Fette/Öle/Harze/Laugen • Formbeständigkeit: –10 °C bis 60 °C • mit Aufhängeleiste an der Rückseite Weitere Informationen: | | Größe/Typ: | 3 | stapelbar: | Ja | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Forum | Länge: | 235 | Material: | Kunststoff | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Farbe: | rot | Tiefe: | 235 mm | Höhe: | 125 mm | Breite: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,65* | € 5,41* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,18* | € 5,42* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,37* | € 5,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|