Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 8x460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 8x460 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 8x460 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 8x460 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 8x460 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 8x460 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 8x460 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 8x460 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p416051
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     83084604
EAN/GTIN:
     4000146004289
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 8x460mm
Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton
  • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
  • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
  • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung
  • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern
  • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
  • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
  • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine
  • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß
  • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
  • Es wird empfohlen bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren
Weitere Informationen:
Einsteckende:
SDS-plus
Schaft:
SDS-plus
Arbeitslänge:
400
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.:
ja
Zentrierspitze:
ja
Verwendung::
Zum Einsatz in Mauerwerk, Beton, armierten Beton und Naturstein
Schneidenanzahl:
4
l2:
400
l:
460
Hinweis::
** Vorbohren mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
460 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Projahn, ROCKET, 5, SDS-plus, 8x460
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 12,20*
€ 18,14*
1
€ 5,95*
ab € 12,91*
€ 18,28*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,49*
€ 18,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,32*
€ 25,45*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,74*
€ 26,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.