Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Bluse Tailliert Langarm (Standard) 5008-39-D708 Gr. 36 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Bluse Tailliert Langarm (Standard) 5008-39-D708 Gr. 36 schwarz
Eterna Bluse Tailliert Langarm (Standard) 5008-39-D708 Gr. 36 schwarz
Eterna Bluse Tailliert Langarm (Standard) 5008-39-D708 Gr. 36 schwarz
Eterna Bluse Tailliert Langarm (Standard) 5008-39-D708 Gr. 36 schwarz
Eterna Bluse Tailliert Langarm (Standard) 5008-39-D708 Gr. 36 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p4160594
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4062403598320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Eterna Bluse Tailliert Langarm (Standard) 5008-39-D708 Gr. 36 schwarz
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Muster:
Uni
Bügeln:
Easy Iron (bügelleicht)
Kragen:
Hemdblusenkragen
Schnitt:
Tailliert
Armlänge:
Standard (63cm)
Stoff:
5008
Farbcode:
39
Internetfarbe:
schwarz
Modell:
D708
Hersteller:
Eterna
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Material:
100% Baumwolle
Blickdichte:
Sehr hoch
Gewicht:
116 g/m²
Brusttasche:
Nein
Ausführung:
Bluse
Weitere Suchbegriffe: bluse lang schwarz, bluse, bluse lang, Eterna, Tailliert, Langarm, (Standard), 5008-39-D708
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.