| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4160612 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457377899 |
| |
|
| | |
| Leibwächter Strickjacke CASTJ
Diese stylische Melange-Strickjacke mit sportlichem Schnitt und modernem Design ist ein idealer Begleiter für jede Gelegenheit und Jahreszeit. Die vielen Taschen außen und innen sorgen für reichlich Stauraum, aber auch für warme Hände. Mit dieser funktionellen Jacke mit dem kuschelweichen aufgerauten Innenleben werden Sie sich absolut wohlfühlen. Ein verstellbarer Saumabschluss sorgt für perfekte Passform. Das Besondere an dieser Mischstrickware sind die Doppelfärbung und die hochwertige Strickart Cationic Thick Needle. Die Kontrast-Brustasche, die vorteilhaft eingesetzten Teilungsnähte, die farblich verdeckten Nähte von Kapuze und Kragen sowie die edle Logostickerei sind auf jeden Fall ein Hingucker.
Ausführung: - 1 aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Eingrifftaschen mit Reißverschlüssen, 4 Innentaschen davon 2 Dokumententaschen, 1 Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz
- verstellbare angeschnittene Kapuze
- verstellbarer Jackensaum
- besticktes Logo im unteren Rückenteil
Material: 100% Polyester 800D Cationic Thick Needle,Gewicht: 340 g/m²
Pflegehinweis: Keinen Weichspüler verwenden. Vor dem Waschen auf links drehen. Reiß- und Klettverschlüsse schließen. Hängend trocknen
Unser Herrenmodel ist 179 cm groß und trägt Größe M/L
Weitere Informationen: | | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Farbcode: | 01 | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | Leibwächter | Größe: | 4XL | Farbe: | grün | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 340 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leibwächter, CASTJ, Gr., 4XL, grün |
| | |
| |