Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 5x110 mm 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 5x110 mm 5er Pack
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 5x110 mm 5er Pack
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 5x110 mm 5er Pack
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 5x110 mm 5er Pack
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 5x110 mm 5er Pack
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 5x110 mm 5er Pack
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 5x110 mm 5er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p416074
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     830511045
EAN/GTIN:
     4000146000427
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
5mm sds-plus hammerbohrer
hammerbohrersatz projahn
Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 5x110mm 5er Pack
Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton
  • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
  • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
  • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung
  • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern
  • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
  • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
  • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine
  • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß
  • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
Weitere Informationen:
Zentrierspitze:
ja
Anzahl der Teile:
5
Verwendung:
armiertem Beton, Beton, Natursteinwerk, Mauerwerk
Hersteller:
Projahn
Schaft:
SDS-plus
Gesamtlänge:
110
Arbeitslänge:
50
Durchmesser:
5
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Ø mm:
5,0
l2:
50
L:
110
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, Projahn, ROCKET, 5, SDS-plus, 5x110
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 21,71*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,62*
€ 21,85*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,13*
€ 21,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,25*
€ 30,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,59*
€ 30,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.