Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR Schleifband BLS309X 50 x 700 mm Korn 60 F4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLINGSPOR Schleifband BLS309X 50 x 700 mm Korn 60 F4G
KLINGSPOR Schleifband BLS309X 50 x 700 mm Korn 60 F4G
KLINGSPOR Schleifband BLS309X 50 x 700 mm Korn 60 F4G
Artikel-Nr.:
     5417B-p4165777
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223761795
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
endlos schleifband
KLINGSPOR Schleifband BLS309X 50 x 700 mm Korn 60 F4G
Weitere Informationen:
Länge:
700
Form:
F4G
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Maschinentyp:
Kantenschleifmaschine;Ständerschleifmaschine
Kornart:
Korund
Hersteller:
Klingspor
Korngröße:
60
Breite:
50
Weitere Suchbegriffe: KLINGSPOR, BLS309X, 50, x, 700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.