Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn SuperSchlag PLUS 13,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projahn SuperSchlag PLUS 13,0 mm
Projahn SuperSchlag PLUS 13,0 mm
Projahn SuperSchlag PLUS 13,0 mm
Projahn SuperSchlag PLUS 13,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p417536
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     57513
EAN/GTIN:
     4000146575130
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 13mm
SuperSchlag PLUS 13,0 mm
Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer
  • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand
  • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm)
  • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein
Weitere Informationen:
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
150
Arbeitslänge:
110
Durchmesser:
13
Norm:
8039
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Verwendung:
Beton, Natursteinwerk, Mauerwerk, Kunststein
L:
150
Ø mm:
13,0
l2:
110
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, projahn steinbohrer, Projahn, SuperSchlag, PLUS, 13,0, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.