Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p417658 Herst.-Nr.: 510400 EAN/GTIN: 4000146510407 |
| |
|
| | |
| Steinbohrer ECO 10x400 mm- Standard Steinbohrer mit Hartmetallschneide
- Preiswert und gut
- Zum Dreh- und Schlagbohren in Maschinen mit 3-Backen-Bohrfutter
- Bis einschließlich 14 mm Bohrerdurchmesser mit Ø 10 mm abgesetzen Schaft, ab 16 mm Bohrerdurchmesser mit abgesetztem Schaft zwischen Ø 10 mm - 13 mm
- Geeignet für Kunststein, Mauerwerk und Hohlziegel
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 400 | Durchmesser: | 10 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Projahn | Schaft: | Zylinderschaft | Ø mm: | 10,0 | L: | 400 | Anwendung: | Natursteinwerk, Kunststein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projahn, ECO, 10x400, mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,81* | € 6,03* | | | | | | 4 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,23* | € 6,08* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,19* | € 6,11* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,23* | € 6,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 5,30* | € 7,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|