Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn V2 Holzspiralbohrer 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn V2 Holzspiralbohrer 5 mm
Projahn V2 Holzspiralbohrer 5 mm
Projahn V2 Holzspiralbohrer 5 mm
Projahn V2 Holzspiralbohrer 5 mm
Projahn V2 Holzspiralbohrer 5 mm
Projahn V2 Holzspiralbohrer 5 mm
Projahn V2 Holzspiralbohrer 5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p420584
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19405
EAN/GTIN:
     4000146194058
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
V2 Holzspiralbohrer 5 mm
  • Spezial-Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl
  • Punktgenaues und splitterfreies Anbohren durch Zentrierspitze und zwei Vorschneider
  • Exakte, maßhaltige Bohrungen durch geschliffene Bohrmehlnuten und Führungsfasen
  • Ideal geeignet für Dübellochbohrungen in Massivholz
  • Für Hartfaserplatten, beschichtete Spanplatten, Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
86
Arbeitslänge:
52
Durchmesser:
5
Werkstoff:
V2-Stahl
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Hersteller:
Projahn
Schaftdurchmesser:
5
Schaft:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: Projahn, V2, 5, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
30
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,87*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 2,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,95*
3 Tage
30
1
€ 6,95*
ab € 1,99*
€ 3,00*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 2,39*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.