Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p421155 Herst.-Nr.: 931802 EAN/GTIN: 4000146931820 |
| |
|
| | |
| Handgewindebohrer HSS-G DIN 352 M 18 Nr 2 M.- Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
- Leichtes, freies Schneiden
- Hohe Schnittleistung
- Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten
- Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | HSS | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Steigung: | 2,5 | Kernlochdurchmesser: | 15,5 mm | Norm: | DIN 352 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projahn, Handgewindebohrer, HSS-G DIN, 352, M, 18 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,12* | € 19,10* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,04* | € 19,46* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,57* | € 19,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,08* | € 20,14* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,34* | € 24,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|