Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1/2"x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1/2"x12
Projahn Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1/2"x12
Projahn Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1/2"x12
Projahn Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1/2"x12
Projahn Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1/2"x12
Artikel-Nr.:
     5417B-p421461
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     987012
EAN/GTIN:
     4000146987124
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1/2"x12
  • Für Withworth Grobgewinde BS 84 BSW
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Höhe:
14
Norm:
DIN EN 22568 / DIN 223
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Durchmesser in mm:
38
Gewindesteigung:
12
Gewindeausführung:
BSW-Gewinde
Nenndurchmesser:
1/2
Gewindegröße:
1/2"x12
Hersteller:
Projahn
Toleranzfeld:
6G
Gewinde:
BSW1/2
Weitere Suchbegriffe: G-Schneideisen, Rohrgewindeschneideisen, Regel-Gewinde-Schneideisen, Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, Projahn, Schneideisen, HSS-G, DIN, 223, BSW
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,54*
€ 26,63*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,30*
€ 26,73*
4 Tage
50
1
€ 5,45*
ab € 20,57*
€ 28,44*
4 Tage
50
3
Frei Haus
ab € 20,61*
€ 30,38*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,21*
€ 31,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.