Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1.1/4"x7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1.1/4"x7
Projahn Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1.1/4"x7
Projahn Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1.1/4"x7
Projahn Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1.1/4"x7
Projahn Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1.1/4"x7
Artikel-Nr.:
     5417B-p421476
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     987114
EAN/GTIN:
     4000146981146
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1.1/4"x7
  • Für Withworth Grobgewinde BS 84 BSW
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Höhe:
25
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Durchmesser in mm:
65
Gewindesteigung:
7
Gewindeausführung:
BSW-Gewinde
Nenndurchmesser:
1 1/4
Gewindegröße:
1 1/4"x7
Hersteller:
Projahn
Norm:
DIN EN 22568 / DIN 223
Toleranzfeld:
6G
Gewinde:
BSW1 1/4
Weitere Suchbegriffe: G-Schneideisen, Rohrgewindeschneideisen, Regel-Gewinde-Schneideisen, Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, Projahn, Schneideisen, HSS-G, DIN, 223, BSW
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 61,16*
€ 79,43*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,91*
€ 79,81*
4 Tage
54
€ 5,45*
ab € 63,18*
€ 80,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,27*
€ 80,31*
4 Tage
54
Frei Haus
ab € 63,75*
€ 80,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.