Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 2"x4.1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 2"x4.1/2
Projahn Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 2"x4.1/2
Projahn Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 2"x4.1/2
Projahn Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 2"x4.1/2
Projahn Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 2"x4.1/2
Artikel-Nr.:
     5417B-p421477
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     987200
EAN/GTIN:
     4000146987209
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 2"x4.1/2
  • Für Withworth Grobgewinde BS 84 BSW
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Höhe:
36
Norm:
DIN EN 22568 / DIN 223
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Durchmesser in mm:
90
Gewindeausführung:
BSW-Gewinde
Durchmesser in Zoll:
2
Nenndurchmesser:
2
Gewindegröße:
2"x4 1/2
Hersteller:
Projahn
Toleranzfeld:
6G
Gewindesteigung:
4 1/2
Gewinde:
BSW2
Weitere Suchbegriffe: G-Schneideisen, Rohrgewindeschneideisen, Regel-Gewinde-Schneideisen, Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, Projahn, Schneideisen, HSS-G, DIN, 223, BSW
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,90*
€ 184,17*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 157,87*
€ 193,72*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,00*
€ 193,83*
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 162,00*
€ 195,96*
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 162,13*
€ 196,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.