Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p421485 Herst.-Nr.: 98303 EAN/GTIN: 4000146983034 |
| |
|
| | |
| Schneideisen UNC HSS-G Nr. 3- Für Amerikanisches Grobgewinde UNC
- Hohe Schnittleistung
- Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
- Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen: | | Höhe: | 5 | Gewinde: | UNC 3 | Norm: | DIN EN 22568 / DIN 223 | Werkstoff: | HSS | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Gewindesteigung: | 48 | Nenndurchmesser: | 3 | Gewindegröße: | UNC Nr. 3 | Hersteller: | Projahn | Toleranzfeld: | 2A | Durchmesser in mm: | 16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projahn, Schneideisen, UNC, HSS-G, Nr., 3 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,35* | € 13,95* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,83* | € 14,01* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 11,56* | € 16,08* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,55* | € 16,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 13,92* | € 19,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|