Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Schneideisen UNF HSS-G Nr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Schneideisen UNF HSS-G Nr. 2
Projahn Schneideisen UNF HSS-G Nr. 2
Projahn Schneideisen UNF HSS-G Nr. 2
Projahn Schneideisen UNF HSS-G Nr. 2
Projahn Schneideisen UNF HSS-G Nr. 2
Artikel-Nr.:
     5417B-p421502
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     98402
EAN/GTIN:
     4000146984024
Suchbegriffe:
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
unf schneideisen
Schneideisen UNF HSS-G Nr. 2
  • Für Amerikanisches Feingewinde UNF
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gewindesteigung:
64
Nenndurchmesser:
2
Gewindegröße:
UNF Nr. 2
Hersteller:
Projahn
Höhe:
5
Gewinde:
UNF 2
Norm:
DIN EN 22568 / DIN 223
Werkstoff:
HSS
Toleranzfeld:
2A
Durchmesser in mm:
16
Weitere Suchbegriffe: Projahn, Schneideisen, UNF, HSS-G, Nr., 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,39*
€ 14,00*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,91*
€ 14,04*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,43*
€ 16,17*
3 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 16,28*
1 Tag
3
1
€ 6,45*
ab € 13,57*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.