Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Gabelringschlüssel 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Gabelringschlüssel 55 mm
Projahn Gabelringschlüssel 55 mm
Projahn Gabelringschlüssel 55 mm
Projahn Gabelringschlüssel 55 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p422831
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     25551
EAN/GTIN:
     4000146255513
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Gabelringschlüssel 55 mm
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Durch abgesetzte Ringseite ideal für Vertiefungen und Nuten
  • Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Projahn
Winkel:
15°
Schlüsselweite:
55
Gesamtlänge:
560
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfhöhe 2:
21
Kopfhöhe 1:
28
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
A2:
21,0
A1:
28,0
L:
560
Größe:
55 mm
Ausführung:
Ringmaulschlüssel
Norm:
DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,02*
€ 89,41*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,67*
€ 89,56*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,66*
€ 89,58*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,10*
€ 90,56*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,22*
€ 90,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.