Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Torsion-Bit ACR2 L50 mm Pozidrive Nr. 3 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Torsion-Bit ACR2 L50 mm Pozidrive Nr. 3 3er Pack
Projahn 1/4" Torsion-Bit ACR2 L50 mm Pozidrive Nr. 3 3er Pack
Projahn 1/4" Torsion-Bit ACR2 L50 mm Pozidrive Nr. 3 3er Pack
Projahn 1/4" Torsion-Bit ACR2 L50 mm Pozidrive Nr. 3 3er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p423166
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1761103-03
EAN/GTIN:
     4000146016435
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
1/4" Torsion-Bit ACR2 L50 mm Pozidrive Nr 3 3er Pack
  • Ideal für Schlagschrauber geeignet
  • Spezielle Torsionszone leitet die Belastung der Bohrspitze in den Bit ab
  • Für höchste Belastung durch Hochleistungs-Spezialstahl S2 ausgelegt
  • Wesentlich längere Standzeit und geringere Bruchgefahr
  • Das spezielle ACR-Profil verhindert das Abrutschen aus der Schraube
  • Reduzierung des Herausrutschens des Bits durch zusätzliche ACR-Profile
Weitere Informationen:
Hersteller:
Projahn
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Vergütung Abtriebsspitze:
Zink phosphatiert
Abtriebsgröße:
3
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
Zink phosphatiert
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
50
L:
50 mm
Größe:
Nr. 3
Verpackungseinheit (Stück):
3
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 6,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,59*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,71*
€ 6,78*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 7,05*
1 Tag
19
1
€ 6,45*
ab € 5,72*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.