Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit TIN TX L25 mm T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Bit TIN TX L25 mm T40
Projahn 1/4" Bit TIN TX L25 mm T40
Projahn 1/4" Bit TIN TX L25 mm T40
Artikel-Nr.:
     5417B-p423340
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3736
EAN/GTIN:
     4000146037362
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 40
1/4" Bit TIN TX L25 mm T40
  • Die Titan-Nitrid-Beschichtung (TiN) verleiht dem Bit eine höhere Härte und Zähigkeit, die weniger Verschleiß versprechen
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Vergütung Abtriebsspitze:
TiN
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126 / DIN ISO 1173
Abtriebsgröße:
40
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
Zink phosphatiert
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Projahn
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
L:
25 mm
Größe:
T40
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx e 6,3, Projahn, 1/4", Bit, TIN, TX, L25
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 2,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,36*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 2,44*
3 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,46*
1 Tag
17
1
€ 6,45*
ab € 1,84*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.