Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit L50 mm TX40 mit Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projahn 1/4" Bit L50 mm TX40 mit Bohrung
Projahn 1/4" Bit L50 mm TX40 mit Bohrung
Projahn 1/4" Bit L50 mm TX40 mit Bohrung
Projahn 1/4" Bit L50 mm TX40 mit Bohrung
Artikel-Nr.:
     5417B-p423436
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2857
EAN/GTIN:
     4000146028575
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
1/4" Bit L50 mm TX40 mit Bohrung
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheits-Bit
Mit Bohrung:
Ja
Werkstoff:
S2-Stahl
Qualitätsstufe::
Plus
Größe / Seize:
T40
Verwendung::
für Innen-TX-Schrauben mit stirnseitiger Bohrung
Abtriebsgröße:
40
Klingenlänge:
50
l:
50 mm
Gesamtlänge:
50
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Norm:
DIN 3126
Anwendung:
PIN-Torx
Größe:
T40
Länge:
25
Aufnahme:
1/4"
Hersteller:
Projahn
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße:
6,3
Abtriebsform:
PIN-Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.