| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p427399 Herst.-Nr.: 2004262061B67410556 EAN/GTIN: 5414729044866 |
| |
|
| | |
| BOSTON Zweifarbige Bundhose mit Kniepolstertaschen
Ausführung:- 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Schenkeltasche rechts mit Werkzeug und Stiftfächern
- Zollstocktasche
- Handytasche
- extra Tasche für Geldbeutel
- verstellbare Cordura Kniepolstertaschen
- verstellbare Rückenelastik
- 3-fache Kappnähte
- breiter Saum (extra 5cm)
Hinweis: Der Zusatz Minus bzw. Plus bei den Größen steht für Kurz- bzw. Langgrößen! Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Pesco 61: 245 g/m² / Pesco 64: 300 g/m² Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C | Gewebe: | leicht | Hersteller: | Dassy | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Gewicht: | 245 g/m² | Form: | lang | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Bundhose | Farbe: | schwarz/grau | Qualität / Gewebe: | Pesco 61, +/- 245 g/m² | Größe: | 56 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 28,18* | € 39,11* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,45* | € 39,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 31,15* | € 41,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|