Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dassy Shorts Roma, Gr. 56 grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dassy Shorts Roma, Gr. 56 grün/schwarz
Dassy Shorts Roma, Gr. 56 grün/schwarz
Dassy Shorts Roma, Gr. 56 grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p427613
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     2500242061B63710056
EAN/GTIN:
     5414729064215
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Dassy Shorts Roma

Ausführung:

  • 2 Schubtaschen
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 Schenkeltaschen
  • Werkzeugfach
  • Stiftefach
  • Zollstocktasche
  • Handytasche
  • Tasche für Geldbeutel mit Reißverschluss
  • verstellbare Rückenelastik
  • 3-fache Kappnähte

Material: 
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht: 245 g/m²
Größen: 42-66

Weitere Informationen:
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C / bügeln bis 110°C / trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur, 60°C / nicht bleichen / Professionelle Trockenreinigung (schonender Prozess) / industriell waschbar
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Dassy
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
245 g/m²
Form:
kurz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Bermuda
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
56
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,27*
€ 27,44*
6 Tage
88
€ 5,90*
ab € 20,09*
€ 27,63*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 20,50*
€ 28,03*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
2500242061B63710036
ab € 19,25*
Ähnlich
DASSY
2500242061B63710038
ab € 19,32*
Ähnlich
DASSY
2500242061B63710040
ab € 19,29*
Ähnlich
DASSY
2500242061B63710042
ab € 19,37*
Ähnlich
DASSY
2500242061B63710044
ab € 19,36*
Ähnlich
DASSY
2500242061B63710046
ab € 19,30*
Ähnlich
DASSY
2500242061B63710048
ab € 20,57*
Ähnlich
DASSY
2500242061B63710050
ab € 19,29*
Ähnlich
DASSY
2500242061B63710054
ab € 20,47*
Ähnlich
DASSY
2500242061B63710056
ab € 19,32*
Ähnlich
DASSY
2500242061B63710058
ab € 19,46*
Ähnlich
DASSY
2500242061B63710060
ab € 20,46*
Ähnlich
DASSY
2500242061B63710062
ab € 19,30*
Ähnlich
DASSY
2500242061B63710064
ab € 19,25*
Ähnlich
DASSY
2500242061B63710066
ab € 20,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.